Riferimenti
Stock:53647 30.000
Rubix:170000000977422
Produttore:9536470300000
EAN:4031095288314


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m30 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 30 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 9536470300000-MASCHI E FIL.ACC.SINT. 53647 30,000
Maschio per filettatura metrica ISO M30, tolleranza 6HX: HSS-E rivestito TiCN con spray refrigerante interno. Per fori ciechi e passanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m30 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 30 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 26,5 mm |
| Diametro stelo | 22 mm |
| Quadro di trascinamento | 18 mm |
| Profondità della filettatura | 40 mm |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 250 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 7,26 |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo a gambo | h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 380,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 463,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione