Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M15X1.5
Rubix:999241226004833
Produttore:5077452
EAN:4042446019488

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | mf 15x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 15 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5077452-ARTICOLO 21361-M15X1.5
Per materiali con truciolo lungo e corto
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® H • C = 2-3xTP • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • MF 15x1.5 • P=1,5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | mf 15x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 15 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 13,5 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 21 mm |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | iso 2/6h |
| Tipo a gambo | stelo dritto (straight) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione