Riferimenti
Walter Prototyp:P22310-UNC5
Rubix:999240117039721
Produttore:6149434
EAN:4042446227791

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc #5 - 40 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3,175 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149434-ARTICOLO P22310-UNC5
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Prototex® X·pert P • Imbocco B = 3,5-5xTP • ≤3xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • Indicato per fori passanti • UNC #5-40 • P=40
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo nei materiali a truciolo lungo fino a 1000 N/mm2;Perfetta autoconduzione, grazie ai 7 filetti completi;Completa gamma di dimensioni e tolleranze
Applicazioni
ISO P: acciaio fino a 1000 n/mm2;ISO N: leghe Al-Si 0,5% con contenuto di Si fino al 12%;Filettature passanti fino a 3 × DN
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc #5 - 40 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3,175 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 3,175 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione