MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 TIN M10 6H 884610

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bass Tools:8846 M10TIN
Rubix:160000001273781
MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 TIN M10 6H 884610
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 TIN M10 6H 884610


C-M10 ISO2/6H MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 TIN HSSE-PM DIN 371
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD

Applicazioni

impiegabile fino a 2,5xD; per materiali duri e medio duri; TIN: potente, versatile e con elevate velocità di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura15 mm
Angolo d'elica38 °
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,88 IVA esclusa
/ Unità
38,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore