Riferimenti
Walter Prototyp:20361-M5
Rubix:999240117038740
Produttore:5076329
EAN:4042446008727

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076329-ARTICOLO 20361-M5
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo e corto
Applicazioni
Filettatura foro cieco; Filettatura foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 4,2 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Profondità della filettatura | 13 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m5x0,8 |
| N° di filetti per pollice | 31,75 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione