9731560080000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73156 8,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73156 8.000
Rubix:160000000196330
Produttore:9731560080000
EAN:4031095014128


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m8 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731560080000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73156 8,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv W, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,03 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | m8 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 6,8 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m8 |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 8.000 mm | |
| 90.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore