MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864956
MASCHIO UNC - DRITTO - HSSE 3% VANADIO - MULTICONTENUTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:864956
Rubix:170000000559978
EAN:3660338193934




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc 8-32 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864956
Passo UNCPer foro passante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc 8-32 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 3,5 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Profondità della filettatura | 12 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | spray |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 32 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione