5077568-ARTICOLO 21368-M12X1.5

Maschio per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:21368-M12X1.5
Rubix:999241226004852
Produttore:5077568
EAN:4042446020613
5077568-ARTICOLO 21368-M12X1.5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam12x1,5
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5077568-ARTICOLO 21368-M12X1.5


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo e corto

Applicazioni

Filettatura per foro cieco;Filettatura per foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam12x1,5
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturasinistra
Diametro del foro10,5 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Profondità della filettatura21 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturamf 12x1,5
Tolleranza6h
74,20 IVA esclusa
/ Unità
90,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione