5076107-ARTICOLO 20311-M1.2

Maschio per macchine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:20311-M1.2
Rubix:999240117038725
Produttore:5076107
EAN:4042446006488
5076107-ARTICOLO 20311-M1.2

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam1,2
Diametro di filettatura1,2 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5076107-ARTICOLO 20311-M1.2


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo e corto

Applicazioni

Filettatura foro cieco; Filettatura foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam1,2
Diametro di filettatura1,2 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro0,95 mm
Diametro stelo2,5 mm
Quadro di trascinamento2,1 mm
Profondità della filettatura5 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale40 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam1,2
Tolleranza6h
39,27 IVA esclusa
/ Unità
47,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione