Riferimenti
Walter Prototyp:2121763-M8X0.75
Rubix:999240117039854
Produttore:5664569
EAN:4042446192709

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m8x0,75 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5664569-ARTICOLO 2121763-M8X0.75
ALTIUS
Punti di forza
•Consigliato con emulsione
Per materiali a truciolo lungo
Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m8x0,75 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 6,2 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Profondità della filettatura | 29,5 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | acn |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | m8x0,75 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione