MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864997
MASCHIO UNF - DRITTO - HSSE - 3% VANADIO - MULTIMATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:864997
Rubix:170000000560017
EAN:3660338194320




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | 5/8 18 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864997
Passo UNFPer foro passante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | 5/8 18 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 14,5 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 21 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | spray |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | 5/8 |
| N° di filetti per pollice | 18 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione