9731730060040-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI LUCIDI 73173 6,004
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73173 6.004
Rubix:160000000196336
Produttore:9731730060040
EAN:4031095204932


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | mf |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731730060040-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI LUCIDI 73173 6,004
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | mf |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 5,2 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m6 x 0,75 |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 6.004 mm | |
| 80.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione