Riferimenti
Stock:53646 24.000
Rubix:170000000977412
Produttore:9536460240000
EAN:4031095288413


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m24 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 9536460240000-MASCHI E FIL.ACC.SINT. 53646 24,000
Maschiatrice automatica Stock M24 in HSS-E con rivestimento TiCN e tolleranza 6HX, per fori ciechi e passanti. Con raffreddamento assiale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m24 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Diametro del foro | 21 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 21 mm |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 174,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione