5078787-ARTICOLO 24167-RC1/4

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:24167-RC1/4
Rubix:999240117039105
Produttore:5078787
EAN:4042446032708
5078787-ARTICOLO 24167-RC1/4

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturarc 1/4-19
Diametro di filettatura13,157 mm
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5078787-ARTICOLO 24167-RC1/4


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo e corto

Applicazioni

Filettatura conica per foro cieco;Filettatura conica per foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturarc 1/4-19
Diametro di filettatura13,157 mm
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro13,157 mm
Diametro stelo11 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Profondità della filettatura20 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturarc 1/4 in - 19
N° di filetti per pollice19
70,00 IVA esclusa
/ Unità
85,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione