5076457-ARTICOLO 20410-M4

Maschio a macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:20410-M4
Rubix:999240117039979
Produttore:5076457
EAN:4042446010119
5076457-ARTICOLO 20410-M4

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam4x0,7
Diametro di filettatura4 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5076457-ARTICOLO 20410-M4


ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® N • C = 2-3xTP • ≤1,5xD • M/6H • DIN 371 • Scanalatura destra 15° • Indicato per fori ciechi • M 4 • P=0,7mm

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura per foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam4x0,7
Diametro di filettatura4 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro3,3 mm
Diametro stelo4,5 mm
Quadro di trascinamento3,4 mm
Profondità della filettatura7 mm
Angolo d'elica15 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale63 mm
Materiale del corpohss-e
N° di filetti per pollice36,29
Tolleranza6h
€ 24,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione