Riferimenti
Walter Prototyp:E2136406-M30X1.5
Rubix:999240117039926
Produttore:5603167
EAN:4042446188986

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m30x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 30 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603167-ARTICOLO E2136406-M30X1.5
ALTIUS
Maschio a macchina Walter Prototyp per filettatura metrica M30x1,5, destro. Rivestimento TiCN e precisione 6HX. Lunghezza 150 mm.
Punti di forza
•Per materiali a trucioli corti
Nitrurato
Nitrurato
Applicazioni
Filettatura per foro cieco; Filettatura per foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m30x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 30 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 28,5 mm |
| Diametro stelo | 22 mm |
| Quadro di trascinamento | 18 mm |
| Profondità della filettatura | 26 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | m30x1,5 |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo a gambo | parte quadrata di trascinamento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 313,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 382,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione