6476135-ARTICOLO N205069-EGM6

Maschio per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:N205069-EGM6
Rubix:999240117038671
Produttore:6476135
EAN:4042446248536
6476135-ARTICOLO N205069-EGM6

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaegm 6 x 1
Diametro di filettatura7,299 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6476135-ARTICOLO N205069-EGM6


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura di fori ciechi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaegm 6 x 1
Diametro di filettatura7,299 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro6 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento6,2 mm
Profondità della filettatura12 mm
Angolo d'elica35 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturaegm 6 x 1
Tolleranza6hmod
41,16 IVA esclusa
/ Unità
50,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione