Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M24X1.5
Rubix:999240117039038
Produttore:5077465
EAN:4042446019617

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m24x1,5-6h (mf) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5077465-ARTICOLO 21361-M24X1.5
Per materiali a truciolo lungo e corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m24x1,5-6h (mf) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 14,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 18 mm |
| Profondità della filettatura | 26 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m24x1,5-6h (mf) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione