MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 865007
MASCHIO UNF - ELICOIDALE HSSE - 3% VANADIO - MULTIMATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:865007
Rubix:170000000560026
EAN:3660338194412




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | 1/4 28 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 865007
Passo UNFPer foro cieco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | 1/4 28 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Diametro del foro | 5,4 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 28 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione