6244576-ARTICOLO P20589-M6

Maschio per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:P20589-M6
Rubix:999240117039642
Produttore:6244576
EAN:4042446237110
6244576-ARTICOLO P20589-M6

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam6x1 (6g)
Diametro di filettatura6 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6244576-ARTICOLO P20589-M6


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali con trucioli lunghi

Applicazioni

Filettatura foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam6x1 (6g)
Diametro di filettatura6 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro5 mm
Diametro stelo4,5 mm
Quadro di trascinamento3,4 mm
Profondità della filettatura10 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale80 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam6x1 (6g)
N° di filetti per pollice25,4
Tolleranza6g
32,90 IVA esclusa
/ Unità
40,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione