Riferimenti
Walter Prototyp:N20219-M2
Rubix:999240117038744
Produttore:6476073
EAN:4042446247911

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m2x0,4 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6476073-ARTICOLO N20219-M2
ALTIUS
Punti di forza
•Numero ridotto di gole
Per materiali a truciolo lungo
Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m2x0,4 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Profondità della filettatura | 9 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m2x0,4 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione