Riferimenti
NOR-MEX:F78510008
Rubix:999180800023371
EAN:8031566149584


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Dettagli del prodotto : MASCHIO F 7851X8 M F78510008
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Tolleranza | iso 2-6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore