9732270160000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73227 16,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73227 16.000
Rubix:160000000196470
Produttore:9732270160000
EAN:4031095013381


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | filettatura metrica iso |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9732270160000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73227 16,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,13 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | filettatura metrica iso |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | filettatura metrica iso |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo a gambo | attacco quadro (sw 9) |
| 16.000 mm | |
| 110.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione