MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 865012
MASCHIO UNF - ELICOIDALE HSSE - 3% VANADIO - MULTIMATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:865012
Rubix:170000000560031
EAN:3660338194467




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | 9/16 18 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 865012
Passo UNFPer foro cieco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | 9/16 18 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Diametro del foro | 13 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | 9/16 |
| N° di filetti per pollice | 18 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione