7305284-ARTICOLO TC216-UNC5/8-L0-WY80AA

HSS-E machine taps

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:TC216-UNC5/8-L0-WY80AA
Rubix:999240117033838
Produttore:7305284
EAN:4042446283872
7305284-ARTICOLO TC216-UNC5/8-L0-WY80AA
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 7305284-ARTICOLO TC216-UNC5/8-L0-WY80AA


HSS-E machine taps TC216-UNC5/8-L0-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • B = 3.5-5xTP (plug chamfer) • ≤3,5xD • UNC/2B • DIN 376 • Suitable for through hole • WY80AA • UNC 5/8-11 • P=11

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro15,875 mm
Diametro stelo12 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturaunc 5/8 in - 11
N° di filetti per pollice11
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione