Riferimenti
Walter Prototyp:E2136466-M10X1
Rubix:999240117040034
Produttore:5603169
EAN:4042446189006

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m10x1 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603169-ARTICOLO E2136466-M10X1
ALTIUS
Punti di forza
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Applicazioni
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m10x1 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione