7606182-ARTICOLO TC115-M2-C0-WY80AA

HSS-E machine taps

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Walter Prototyp:TC115-M2-C0-WY80AA
Rubix:999240117034950
Produttore:7606182
EAN:4042446300159
7606182-ARTICOLO TC115-M2-C0-WY80AA
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7606182-ARTICOLO TC115-M2-C0-WY80AA


HSS-E machine taps TC115-M2.5-C0-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • C = 2-3xTP (semi-bottom chamfer) • ≤3xD • M/6H • DIN 371 • right hand flute 45° • Suitable for blind hole • WY80AA • M 2 • P=0.0157in

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo2,8 mm
Quadro di trascinamento2,1 mm
Angolo d'elica45 °
Lunghezza totale45 mm
Materiale del corpohss-e
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione