Riferimenti
Walter Prototyp:234164-UNF1/4
Rubix:999240117037265
Produttore:5078611
EAN:4042446030872

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078611-ARTICOLO 234164-UNF1/4
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 6,35 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unf 1/4 in - 28 |
| N° di filetti per pollice | 28 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione