Riferimenti
Walter Prototyp:20416-M6
Rubix:999240117039764
Produttore:5076558
EAN:4042446010973

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m6 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076558-ARTICOLO 20416-M6
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m6 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione