Riferimenti
Walter Prototyp:24167-RC3/8
Rubix:999240117039083
Produttore:5078790
EAN:4042446032739

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078790-ARTICOLO 24167-RC3/8
ALTIUS
Punti di forza
•For long- and short-chipping materials
Applicazioni
Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 16,662 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | rc 3/8 in - 19 |
| N° di filetti per pollice | 11,5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione