Riferimenti
Walter Prototyp:M24563-G3/4
Rubix:999240117039100
Produttore:6150050
EAN:4042446232856

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 26,441 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6150050-ARTICOLO M24563-G3/4
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 26,441 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 26,441 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Quadro di trascinamento | 16 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione