7305277-ARTICOLO TC216-UNC6-C0-WY80AA

HSS-E machine taps

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:TC216-UNC6-C0-WY80AA
Rubix:999240117033837
Produttore:7305277
EAN:4042446283803
7305277-ARTICOLO TC216-UNC6-C0-WY80AA
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 7305277-ARTICOLO TC216-UNC6-C0-WY80AA


HSS-E machine taps TC216-UNC8-C0-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • B = 3.5-5xTP (plug chamfer) • ≤3,5xD • UNC/2B • DIN 371 • Suitable for through hole • WY80AA • UNC #6-32 • P=32

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro3,505 mm
Diametro stelo4 mm
Quadro di trascinamento3 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale56 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturaunc #6 - 32
N° di filetti per pollice32
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,39 IVA esclusa
/ Unità
20,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione