7629587-ARTICOLO TC115-M10-CE-WY80AA

HSS-E machine taps

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Walter Prototyp:TC115-M10-CE-WY80AA
Rubix:999240117034973
Produttore:7629587
EAN:4042446301064
7629587-ARTICOLO TC115-M10-CE-WY80AA
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7629587-ARTICOLO TC115-M10-CE-WY80AA


HSS-E machine taps TC115-M8-CE-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • E = 1.5-2xTP (full bottom chamfer) • ≤3xD • M/6H • DIN 371 • right hand flute 45° • Suitable for blind hole • WY80AA • M 10 • P=0.0591in

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo10 mm
Quadro di trascinamento8 mm
Angolo d'elica45 °
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
Mostra UNSPSC / ECL@SS
29,49 IVA esclusa
/ Unità
35,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione