7305279-ARTICOLO TC216-UNC10-C0-WY80AA

HSS-E machine taps

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:TC216-UNC10-C0-WY80AA
Rubix:999240117033842
Produttore:7305279
EAN:4042446283827
7305279-ARTICOLO TC216-UNC10-C0-WY80AA
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 7305279-ARTICOLO TC216-UNC10-C0-WY80AA


HSS-E machine taps TC216-UNC8-C0-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • B = 3.5-5xTP (plug chamfer) • ≤3,5xD • UNC/2B • DIN 371 • Suitable for through hole • WY80AA • UNC #10-24 • P=24

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro4,826 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale70 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturaunc #10 - 24
N° di filetti per pollice24
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione