MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864976
MASCHIO UNC - ELICOIDALE - HSSE 3% VANADIO - MULTIMATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:864976
Rubix:170000000559997
EAN:3660338194122




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | 5/16 18 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864976
Passo UNCPer foro cieco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | 5/16 18 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Diametro del foro | 6,5 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | 5/16 |
| N° di filetti per pollice | 18 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione