Riferimenti
Walter Prototyp:E2136406-M22X1.5
Rubix:999240117039932
Produttore:5603164
EAN:4042446188955

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m22x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 22 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603164-ARTICOLO E2136406-M22X1.5
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a trucioli corti
Nitrurato
Nitrurato
Applicazioni
Filettatura per foro cieco; Filettatura per foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m22x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 22 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,5 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m22x1,5 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione