MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD BRITANNICO 864943
MASCHIO A MACCHINA - ELICOIDALE - HSSE 3% VANADIO - MULTIMATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:864943
Rubix:170000000559972
EAN:3660338193811




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | 1/2 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti britannici |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD BRITANNICO 864943
Passoing GASPer foro cieco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | 1/2 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti britannici |
| Con spray refrigerante | no |
| Diametro del foro | 19 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Quadro di trascinamento | 12 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | 1/2 |
| N° di filetti per pollice | 14 |
| Tolleranza | iso229 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione