Riferimenti
Bass Tools:8842 M6TIN
Rubix:160000001273757


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 N38 TIN M6 6H 884206
C-M14 ISO2/6H
MASCHIO
DOMINANT 2 N38 TIN HSSE-PM
DIN 376
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD
Applicazioni
impiegabile fino a 2,5xD; per materiali normali e non ferrosi;
TIN: potente, versatile e con elevate velocità di taglio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Profondità della filettatura | 10 mm |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | iso2/6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione