Riferimenti
Walter Prototyp:E2036416-M18
Rubix:999240117039884
Produttore:5603120
EAN:4042446188511

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m18 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603120-ARTICOLO E2036416-M18
ALTIUS
Punti di forza
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Applicazioni
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m18 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Quadro di trascinamento | 11 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione