Riferimenti
Walter Prototyp:E2436406-G1.1/2
Rubix:999240117039974
Produttore:5603225
EAN:4042446189563

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603225-ARTICOLO E2436406-G1.1/2
ALTIUS
Punti di forza
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Applicazioni
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 47,803 mm |
| Diametro stelo | 36 mm |
| Quadro di trascinamento | 29 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 190 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | g 1-1/2 in - 11 |
| N° di filetti per pollice | 11 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione