Riferimenti
Walter Prototyp:TC216-M14X1.5-L0-WY80AA
Rubix:999240117034788
Produttore:6958860
EAN:4042446268343



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6958860-ARTICOLO TC216-M14X1.5-L0-WY80AA
HSS-E machine taps TC216-M8X1-L0-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • B = 3.5-5xTP (plug chamfer) • ≤3,5xD • MF/6H • DIN 374 • Suitable for through hole • WY80AA • MF 14x1.5 • P=0.0591in
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione