Riferimenti
Walter Prototyp:222079-EGUNC8
Rubix:999240117038983
Produttore:5078004
EAN:4042446024888

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 5,197 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078004-ARTICOLO 222079-EGUNC8
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 5,197 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione