Riferimenti
Walter Prototyp:25567-NPT1/2
Rubix:999240117038837
Produttore:5078976
EAN:4042446034603

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078976-ARTICOLO 25567-NPT1/2
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 20,947 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,5 mm |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | 1/2 in - 14 npt |
| N° di filetti per pollice | 18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione