6958842-ARTICOLO TC115-M8X1-L0-WY80AA

HSS-E machine taps

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:TC115-M8X1-L0-WY80AA
Rubix:999240117034943
Produttore:6958842
EAN:4042446268169
6958842-ARTICOLO TC115-M8X1-L0-WY80AA
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 6958842-ARTICOLO TC115-M8X1-L0-WY80AA


HSS-E machine taps TC115-M8X1-L0-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • C = 2-3xTP (semi-bottom chamfer) • ≤3xD • MF/6H • DIN 374 • right hand flute 45° • Suitable for blind hole • WY80AA • MF 8x1 • P=0.0394in

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Angolo d'elica45 °
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e
Mostra UNSPSC / ECL@SS
27,06 IVA esclusa
/ Unità
33,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione