5078961-ARTICOLO 25460-NPT1/16

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:25460-NPT1/16
Rubix:999240117038960
Produttore:5078961
EAN:4042446034450
5078961-ARTICOLO 25460-NPT1/16
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5078961-ARTICOLO 25460-NPT1/16


ALTIUS

Punti di forza

•For long-chipping materials

Applicazioni

Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro7,717 mm
Diametro stelo8 mm
Quadro di trascinamento6,2 mm
Angolo d'elica15 °
Lunghezza totale80 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettatura1/16 in - 27 npt
N° di filetti per pollice14
Mostra UNSPSC / ECL@SS
79,80 IVA esclusa
/ Unità
97,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione