Riferimenti
Walter Prototyp:TC115-M5-CE-WY80AA
Rubix:999240117034946
Produttore:7629584
EAN:4042446301033



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Dettagli del prodotto : 7629584-ARTICOLO TC115-M5-CE-WY80AA
HSS-E machine taps TC115-M8-CE-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • E = 1.5-2xTP (full bottom chamfer) • ≤3xD • M/6H • DIN 371 • right hand flute 45° • Suitable for blind hole • WY80AA • M 5 • P=0.0315in
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione