Riferimenti
Walter Prototyp:25467-NPT3/4
Rubix:999240117038852
Produttore:5078972
EAN:4042446034566

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078972-ARTICOLO 25467-NPT3/4
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 26,292 mm |
| Diametro stelo | 22 mm |
| Quadro di trascinamento | 18 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | 3/4 in - 14 npt |
| N° di filetti per pollice | 18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione