Riferimenti
Walter Prototyp:20416-M1.2
Rubix:999240117038801
Produttore:5200325
EAN:4042446154394

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5200325-ARTICOLO 20416-M1.2
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with emulsion
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione