6149902-ARTICOLO M22213-UNC1/4

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:M22213-UNC1/4
Rubix:999240117038652
Produttore:6149902
EAN:4042446231378
6149902-ARTICOLO M22213-UNC1/4
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 6149902-ARTICOLO M22213-UNC1/4


ALTIUS

Punti di forza

•For long-chipping materials

Applicazioni

Blind Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro6,35 mm
Diametro stelo7 mm
Quadro di trascinamento5,5 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale80 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturaunc 1/4 in - 20
N° di filetti per pollice24
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione