MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864968

MASCHIO UNC - DRITTO - HSSE 3% VANADIO - MULTICONTENUTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS Cutline:864968
Rubix:170000000559990
EAN:3660338194054
MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864968
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864968


Passo UNCPer foro passante.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro22,25 mm
Diametro stelo18 mm
Quadro di trascinamento14,5 mm
Profondità della filettatura36 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentospray
Lunghezza totale160 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettatura1
N° di filetti per pollice8
Tolleranza2b
Mostra UNSPSC / ECL@SS
148,93 IVA esclusa
/ Unità
181,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione